{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6700 ME | |
Kemiallinen perusta | polyuretaani | |
Tiheys | 1,45 g/cm3 | |
Muoto | Tahna | |
Työstöaika | 5 s | |
Työstölämpötila | 18 °C - 25 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 80 °C | |
Kosketuslujuusaika | 2 min | |
Toimintalujuus vastaa | 5 min | |
Ominaisuudet | hiottava | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Korjaus | |
Maksimirakomitta | 3 mm | |
Shore A -kovuus | 95 | |
Väri | harmaa | |
Täyttö | 50 g | |
Säilytyslämpötila | 10 °C - 25 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Vaarallisen aineen tunnus | GHS07: Huutomerkki | |
Tuotetyyppi | Kaksikomponenttiliima |
Tuotekoodi | 083378 6700ME_EPI | |
Valmistajan numero | 1845778 |