{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 6700 ME | |
Base química | Poliuretano | |
Densidad | 1,45 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Tiempo de procesamiento | 5 s | |
Temperatura de procesamiento | 18 °C - 25 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 80 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 2 min | |
Resistencia funcional según | 5 min | |
Propiedad | rectificable | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Reparación | |
intersticio máximo | 3 mm | |
Dureza según Shore A | 95 | |
Color | gris | |
Capacidad | 50 g | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
Número de artículo | 083378 6700ME_EPI | |
Número del fabricante | 1845778 |