{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | akrylát | |
Doba spracovania | 600 s | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 120 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 18 min | |
Pevnosť presahu | 17,9 N/mm2 | |
Farba | cierna | |
Objem náplne | 45 g | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083374 DP8610NS | |
EAN/GTIN | 638060408360 | |
Číslo výrobcu | 7100233359 |