{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Acrilato | |
Tempo di lavorazione | 600 s | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 120 °C | |
Resistenza manuale secondo | 18 min | |
Resistenza alla sovrapposizione | 17,9 N/mm2 | |
Colore | nero | |
Capacità | 45 g | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083374 DP8610NS | |
EAN / GTIN | 638060408360 | |
Codice del produttore | 7100233359 |