Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Elektricky kompletní vysokonapěťové konektory a přilepte je k izolačními materiály, aby se minimalizovalo elektrické napětí
Celková délka 9,14 m
Celková šířka: 38 mm
Nevhodné pro elektrickou izolaci
Popis:
Scotch® Semiconductor Tape 13 je vysoce přizpůsobivá, polovodivá, vysokonapěťová spojovací na bázi ethylen-propylenové pryskyřice. Tato polovodivá se snadno natahuje, aby se přizpůsobila nepravidelným tvarům, a při natažení si zachovává svou vodivost.
Charakteristika:
Nahrazuje polovodící vrstvu pod kovovým krytem na různých opravách a spojích VN kabelů
Elektricky obeplouná vysokonapěťové konektory TČ a připojuje se k izolačním materiálům, aby se minimalizovalo elektrické napětí
Odolnost vůči teplotě do 90 °C
Zaoblení nýtů na izolovaných přípojkách
Poskytuje stínění kabelového spoje na pevných dielektrických izolovaných napájecích kabelech
Schváleno podle normy ASTM a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.
Nepoužívejte pro elektrickou izolaci