Kivitel:
Termék színe: Fekete
Teljes nagyfeszültségű csatlakozók elektromosan, és ragassza őket a szigetelőanyaghoz, hogy minimalizálja az elektromos feszültséget
Teljes hossz: 9,14 m
Teljes szélesség: 38 mm
Nem alkalmas elektromos szigetelésre
Leírás:
A Scotch® Semiconductor Tape 13 egy rendkívül alkalmazkodó, nagyfeszültségű, félvezetőképes szilánkszalag, amely etilén-propilén-gumi gyantán alapul. Ez a félvezetőképes ragasztószalag könnyen nyúlik, hogy alkalmazkodjon a szabálytalan formákhoz, és megtartja vezetőképességét, amikor kinyújtják.
Jellemző:
A fémpajzs alatti félvezető réteget helyettesíti a különböző nagyfeszültségű kábeljavításokhoz és illesztésekhez
Elektromosan lekerekíti a nagyfeszültségű kötőelemeket, és szigetelőanyagokhoz csatlakozik, hogy minimalizálja az elektromos feszültségeket
Hőálló 90 °C-ig
Szegecsek kerekítése szigetelt síneken
Védelmet biztosít a kemény dielektromos szigetelt tápkábeleken lévő kábelcsatlakozásokhoz
ASTM által jóváhagyott és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő.
Ne használja elektromos szigetelésre