{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 5952 | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 5,5 N/mm | |
Rozťažnosť | 300 % | |
Materiál Kryt | silikonizovaný PE film | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | čierna | |
Dĺžka | 11 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083789 19X11 | |
EAN/GTIN | 4054596308589 | |
Číslo výrobcu | 7100223843 |