3M™ Lepicí Lepící přenosová 950EK, čirá, 1 palec x 60 yd

Č. pol.: 7000048648
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048648
EAN/GTIN 50021200243948
Číslo výrobcu 7000048648

Popis

Prevedenie:

přenosová páska o tloušťce 130 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 25.4 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

3M™ Transfer Tape 950 je vhodná pro aplikace, kde je požadována vysoká počáteční přilnavost a tenká konstrukce. Univerzální a odolný vůči UV záření a chemikáliím. Pro lepení materiálů s vysokou a nízkou povrchovou energií, strukturovaných plastových povrchů, pěn, textilií a natíraného papíru. Tuto lepicí pásku tvořenou vysoce účinným akrylovým lepidlem na stlačeném ochranném papíru lze použít také pro: Lepení fólií, textilu, laminovací pěny, fotografií, textilu a kovových nebo plastových desek.

Charakteristika:

přenosová páska o tloušťce 132 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Vysoce přilnavé akrylátové lepidlo řady 300.// přenosová páska o tloušťce 132 µm s pružným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Ideální, spolehlivá univerzální páska pro různé aplikace, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost. Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, pokud je požadována vysoce účinná lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí. Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Ideální, spolehlivá univerzální páska pro různé aplikace, kde jsou vyžadovány tenké konstrukce a silná přilnavost. Ideální pro lepení široké škály materiálů všeho druhu, pokud je požadována vysoce účinná lepidlo s vysokou okamžitou přilnavostí. Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silnější verze 927// silnější verze 927

Poznámka:

Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Lepení kovu, laků, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií