Esecuzione:
Nastro di trasferimento spesso 130 µm con carta protettiva estensibile. Adatto per una vasta gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza ai prodotti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Lunghezza complessiva: 54.86 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Rinforzo in fibra nell'adesivo
Descrizione:
3M™ Transfer Tape 950 è adatto per applicazioni in cui si desidera un'alta adesione iniziale e costruzioni sottili. Versatile e resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici. Per l'incollaggio di materiali ad alta e bassa energia superficiale, superfici in plastica testurizzate, schiume, tessuti e carta patinata. Questo nastro, composto da un adesivo acrilico ad alte prestazioni su una carta protettiva densa, può essere utilizzato anche per i seguenti scopi: Incollaggio di pellicole, tessuti, schiuma di laminazione, foto, tessuti e piastre di metallo o plastica.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300 // Nastro adesivo transfer di 132 µm di spessore con carta protettiva estensibile. Adatto a un'ampia gamma di materiali. Adesivo acrilico forte della serie 300.
Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale// Buona resistenza ai raggi UV. Buona resistenza agli agenti chimici. Ideale per materiali ad alta e bassa energia superficiale.
Il nastro ideale e affidabile per un'ampia gamma di applicazioni in cui sono richieste struttura sottile e forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.// Il nastro ideale e affidabile per tutti gli usi, per una varietà di applicazioni che richiedono una struttura sottile e una forte adesione. Ideale per l'incollaggio di un'ampia varietà di materiali di tutti i tipi quando si desidera un adesivo altamente efficace con un'elevata adesione istantanea. Giunzione di rivestimenti, lamine, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.
Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e targhette in metallo o plastica.// Giunzione di rivestimenti, pellicole, tessuti. Laminazione di schiuma, foto, tessuti e badge in metallo o plastica.
Rinforzo in fibra nell'adesivo// Rinforzo in fibra nell'adesivo
Versione più spessa del 927// Versione più spessa del 927
Nota:
Adatto all'industria aeronautica e automobilistica
Superfici ad alta e bassa energia
Incollaggio di metallo, superfici verniciate, plastica, carta, cartone o legno
Finitura autoadesiva di schiume, pellicole, insegne, materiali pubblicitari e tessuti