3M™ ET 1170 Hliníková fólie, hladká, hliník, 50 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7100116898
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116898
EAN/GTIN 04054596281868
Číslo výrobcu 7100116898
Číslo L L01310 996

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Stříbrná
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

3M™ Aluminium Foil EMI Shielding Tape 1170 je stínicí fólie s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání Vhodné pro široký rozsah teplot od 40 do 130 °C. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Poznámka:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.