{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu | |
| Serie | 3M™ ET 1170 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Aluminiu | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură min. | -40 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 130 grad | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistent la solvenți | |
| Lungime | 16,5 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,08 mm |
| Cod articol | 7100116898 | |
| EAN / GTIN | 04054596281868 | |
| Număr producător | 7100116898 | |
| L-Număr | L01310 996 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |