3M™ ET 1245 Měděná embosovaná fólie s nevodivým lepidlem, měď, 584 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7000009145
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000009145
EAN/GTIN 04710367098966
Číslo výrobcu 7000009145

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Barva mědi
Velmi dobrá punchability
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 584 mm
Odolné vůči oxidaci

Popis:

Stínicí 3M™ s reliéfní měděnou fólií 1245 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující vynikající elektrickou vodivost. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Poznámka:

Stínění konektorů a kabel
Ekvipotenciální spojení