3M™ Ruban Conducteur de Blindage Cuivre Gaufré 1245, 584,2 mm x 16,5 m

Réf.: 7000009145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009145
EAN / GTIN 04710367098966
Réf. fabricant 7000009145

Description

Exécution:

Couleur du produit: Cuivre
Très bonne punchabilité
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 584 mm
Résistant à l'oxydation

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre gaufré 3M™ 1245 est un ruban de blindage adhésif acrylique EMI. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour les applications nécessitant une conductivité électrique exceptionnelle. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

Garantit un bon blindage et une résistance de contact stable
Le support gaufré traverse la couche d'adhésif pour établir le contact entre le support et la surface d'application.
Ignifugé et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI des installations, des composants et des espaces blindés
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Blindage de câbles et de connecteurs
Équilibrage de potentiel