{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 58153 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PP fólia | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 25 N/mm | |
Rozťažnosť | 80 % | |
Pevnosť v ťahu | 400 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 120 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % | |
Farba | transparentná | |
Dĺžka | 66 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,056 mm | |
Počet lepiacich pások | 1 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083678 50X66 | |
EAN/GTIN | 4042448164964 | |
Číslo výrobcu | 58153-00000-00 |