Lepilni trak za pakiranje 50X66

Št. art.: 083678 50X66
(0,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 58153
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Folija iz polipropilena
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 25 N/mm
Raztegljivost 80 %
Natezna trdnost 400 N/mm
temperaturna obstojnost do 120 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Barva prozoren
Dolžina 66 m
Širina 50 mm
Debelina 0,056 mm
Število lepilnih trakov 1
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083678 50X66
EAN/GTIN 4042448164964
Številka proizvajalca 58153-00000-00

Opis

Izvedba:

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, tiho odvijanje.
tesapack® Eco & Strong je okolju prijazen PP-lepilni trak za pakiranje iz 100 % recikliranega materiala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli