Ljepljiva traka za ambalažu 50X66

Artikl br.: 083678 50X66
(0,16 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 58153
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PP folija
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 25 N/mm
Sposobnost širenja 80 %
Vlačna čvrstoća 400 N/mm
postojanost na temperaturi do 120 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
Boja prozirno
Duljina 66 m
širina 50 mm
Debljina 0,056 mm
količina ljepljivih traka 1
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Broj proizvođača 58153-00000-00

Opis

Izvedba:

Univerzalna traka za pakiranje može se koristiti na svim uobičajenim ručnim rolerima, tiho se odmotava.
Tesapack® Eco & Strong je ekološka PP traka za pakiranje od 100 % recikliranog materijala.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi