Prevedenie:
Barva produktu: Modro-zelená
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a poměrně tvrdá desková lepicí s vysokým podílem jednobarevných motivů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách// modrozelená montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě
Tloušťka 0.38 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
TVRDÉ// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu při demontáži bez zbytků lepidlo//
Spolehlivé držení// snadná demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk// rozšířená klišé páska pro flexotisk
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití