3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1715, teal, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Št. art.: 7000042375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042375
EAN/GTIN 50021200966540
Številka proizvajalca 7000042375

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovosten penast in razmeroma trden ploščni lepilni trak z visokim deležem enobarvnih motivov. Ti trakovi so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše sitotiskarske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah// Modro-zeleni montažni trak za fleksotiskarske plošče z mikrokanali v lepilnem sloju
Debelina 0,38 mm// struktura za preprečevanje mehurčkov
Težko// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična možnost ponovnega nameščanja// Minimalne tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene v enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska.
Zaščitna folija ustvarja mikrokanale na obeh straneh lepilnega traku. Mrežni vzorec v obliki romba omogoča uhajanje zraka, ujetega med trakom in valjem/rokavom ter med trakom in klišejem. To povečuje produktivnost, skrajšuje čas izdelave in preprečuje napake pri tiskanju.// Minimalne tolerance debeline
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba// Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem// Enostavno odstranjevanje plošče z montažnega traku brez ostankov lepila
Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja// Trak za pritrditev plošče je mogoče čisto odstraniti iz tulca ali jeklenega odtisnega valja.
Fleksotisk, fleksotiskalnik// Fleksotisk, fleksotiskalnik
Penasti trak za pritrditev plošče za fleksotisk// Penasti trak za pritrditev plošče za fleksotisk

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu