Prevedenie:
Barva produktu: Světle hnědá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a extrémně měkká pro montáž desek s čistými motivy na plátno, když už standardní portfolio nestačí. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách // vynikající přídržná síla při tisku a následné čištění
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Vynikající přestavitelnost// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku// vynikající možnosti nastavení
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití