Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 457 mm
Minimale diktetoleranties
Omschrijving:
Gebruik de 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1120 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, beige dubbelzijdige plaatmontagetape heeft microkanalen en maakt het mogelijk de tape na het afdrukken gemakkelijk te verwijderen. Het wordt gebruikt in halftoon afdrukken.
Kenmerk:
Lichtbruin, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Lichtbruin, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een proces-afdruk van hoge kwlaiteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een proces-afdruk van hoge kwlaiteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning
Tip:
Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt