Sortiment hadicových systémov s chladiacim prostriedkom vrátane kufra, Vnútorný ⌀: 1/2palec

Č. pol.: 084430 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné⌀ 1/2 palec
Typ výrobku Chladiaci systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084430 1/2
EAN/GTIN 4037728290204
Číslo výrobcu 0290120

Popis

Obsah:

6 hadicových modulov
1 montážne kliešte plastové
1 Y rozvádzač
1 uzavierací kohútik
1 plochá tryska 8 otvorov, 35 mm, 50 mm
1 kruhová tryska ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
1 závitová prípojka 3/8 palca a 1/2 palca
1 spätný ventil 1/2 palca
1 kufor s penovou vložkou

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka