Aušinimo skysčio žarnų sistemos su lagaminu, Vidinis ⌀: 1/2in

Prekės Nr.: 084430 1/2
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis ⌀ 1/2 in
Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084430 1/2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4037728290204
Kopijuoti
Gamintojo numeris 0290120
Kopijuoti
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Turinys:

6 lankstūs žarnų moduliai
1 plastikinės montavimo replės
1 Y formos skirstytuvas (trišakis)
1 užsukamas čiaupas
po 1 plokščią antgalį, 8 kiaurymes, 35 mm ir 50 mm
po 1 apvalų antgalį ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
po 1 3/8 colių ir 1/2 colių srieginę jungtį
1 1/2 colių atbulinis vožtuvas
1 lagaminas su putplasčio įdėklu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį