• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Roloc™+ trn ZR-AC se stopkou 6,0 mm, 38,1 mm

Č. pol.: 7000077920
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000077920
EAN/GTIN 04054596823594
Číslo výrobcu 7000077920
Číslo L L51710 1183

Popis

Prevedenie:

Pevná plastová deska s hřídelí 6 mm
Pojme kotouče 3M™ Roloc™

Popis:

3M™ Roloc™+ Mandrel ZR-AC je pevná plastová podložka s integrovanou 6,0mm stopkou pro brusné materiály 3M™ Roloc™+. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Třmeny o průměru 25,4 mm a 38,1 mm se používají také k uchycení výrobků, které se používají radiálně, jako je například hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™+ XT-ZR , CG-ZR.

Charakteristika:

Podporuje všechny produkty Roloc™
Díky hlubšímu vnitřnímu závitu lze upevnit produkty s držáky Roloc™.
Robustní provedení odolné proti opotřebení
Používejte s produkty 3M™ Roloc™ a dalšími produkty Scotch-Brite™ Roloc™

Poznámka:

Doporučeno zejména pro plastové díly