3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 38,1 mm

Artikel-Nr.: 7000077920
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000077920
EAN / GTIN 04054596823594
Herstellernummer 7000077920
L-Nummer L51710 1183

Beschreibung

Ausführung:

Steifer Kunststoffteller mit 6 mm Schaft
Zur Aufnahme von 3M™ Roloc™ Scheiben

Beschreibung:

Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR , CG-ZR.

Merkmal:

Unterstützt alle Roloc™ Produkte
Durch ein tieferes Innengewinde können Produkte mit Roloc™ Aufnahmen angebracht werden.
Robustes und verschleißbeständiges Design
Mit 3M™ Roloc™ Produkten und anderen Scotch-Brite™ Roloc™ Produkten anwenden

Hinweis:

Besonders empfohlen auf Kunststoffteilen