Miniatúrna guľatá kefa Drôt INOX 0,10 mm 19X2

Č. pol.: 574932 19X2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,06 € / ks
  • Od 10 ks
    5,06 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Drôt INOX
typické použitie Čistenie, odihlenie
⌀ kefy D1 19 mm
Šírka kefy 2 mm
Hrúbka štetín 0,1 mm
Dĺžka orezania H1 5 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574932 19X2
EAN/GTIN 4017359289549
Číslo výrobcu 410322

Popis

Prevedenie:

Stopka ⌀ 3 mm.

Použitie:

Obrábanie presných obrobkov, malých povrchov a ťažko prístupných miest.