Miniaturowa szczotka okrągła drut nierdzewny 0,10 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość szczotki: 19X2mm

Nr art.: 574932 19X2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    37,45 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    31,19 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 549 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość włosia 0,1 mm
Materiał pokrycia INOX
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Kolor pokrycia Srebrna
Szeroki brzeg L3 2 mm
Wysokość części roboczej H1 5 mm
Średnica szczotki D1 19 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 3 mm
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574932 19X2
EAN / GTIN 4017359289549
Numer producenta 410322
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.