Ronde miniatuurborstel RVS-draad 0,10 mm 19X2 mm

Artikelnummer: 574932 19X2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,77 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Typisch gebruik Reinigen, afbramen
Borstel-⌀ D1 19 mm
Borstelbreedte 2 mm
Borsteldraaddikte 0,1 mm
Lengte borsteldeel H1 5 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 12.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574932 19X2
EAN/GTIN 4017359289549
Nummer fabrikant 410322

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 3 mm.

Toepassing:

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.