Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vhodné i pro obrábění nerezové oceli díky drátu z nerezové oceli - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelnému testování Vaše výhody: - Obrábění nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Charakteristika:
Typ kartáče: Ruční kartáč
Materiál drátu: Nerezový drát krimpovaný
Tloušťka drátu: 0,3 mm
Balení výrobku: taška
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Šířka / délka / výška nástroje: 265 mm
Průměr nástroje: 265 mm
Výhoda:
Obrábění nerezové oceli nepředstavuje pro tento nástroj žádný problém. Drát z nerezové oceli zabraňuje vzniku rzi na obrobku po obrábění.
Použitie:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování laku: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstranění laku: dobré
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténová úprava: dobrá
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům