Opis:
Vaša dodana vrednost: - Zaradi žice iz nerjavnega jekla je primeren tudi za obdelavo nerjavnega jekla - Zaradi valovite žice je namenjen najzahtevnejšim postopkom obdelave - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednim testiranjem Vaše prednosti: - Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
Lastnosti:
Tip čopiča: Ročni čopič
Material žice: žica iz nerjavečega jekla
Debelina žice: 0,3 mm
Embalaža izdelka: Vrečka
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina / dolžina / višina orodja: 265 mm
Premer orodja: 265 mm
Prednosti:
Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Žica iz nerjavečega jekla preprečuje, da bi se na obdelovancu po obdelavi pojavila rja.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjevanje robov: primerno
Odstranjevanje laka: zelo primerno
Satenski zaključek: zelo primeren
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: -
Odstranjevanje laka: dobro
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenska obdelava: dobra
Grobo brušenje: -
Opomba:
Žica iz nerjavečega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov