{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratky zubov | INOX | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | C0820 | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
Hlava⌀ | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547200 C0820 | |
EAN/GTIN | 4007220952283 | |
Číslo výrobcu | 4007220952283 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza ozubenie INOX − hrubé, HM, Typ: C0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
39,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
37,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | C0820 | C0820 | C0820 | C0820 | C0820 |
Popis tvaru | zaoblený valec | zaoblený valec | zaoblený valec | zaoblený valec | zaoblený valec |
Hlava⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | jemná | velmi jemný | hrubý | velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |