{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál pílového listu | BiM | |
Rozstup zubov | 2,0 mm | |
Dĺžka čepele | 132 mm | |
Meno | T321BF | |
Vhodnosť | _T321BF | |
Optimalizované pre materiál | Ocel | |
Hrúbka plechu (perforovaný plech) | 2,5-6 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <65 mm | |
Typ rezu | rovný rez jemný | |
Počet listov | 5 | |
Typ výrobku | Pílové listy pre dierovky |
Číslo položky | 588500 T321BF | |
EAN/GTIN | 3165140597012 | |
Číslo výrobcu | 2608636707 |