Garniture listova ubodne pile T321BF

Artikl br.: 588500 T321BF
Postavite cijenu 5 Piece (4,24 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Čelik
  • Debljina lima (perforirani lim): 2,5-6
  • Metalni profil (otvorni): < 65
  • Vrsta reza: ravan fini rez

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 2,0 mm
Duljina lista 132 mm
Oznaka T321BF
Prikladno za _T321BF
optimalno za materijal Čelik
Debljina lima (perforirani lim) 2,5-6 mm
Metalni profil (otvorni) < 65 mm
Vrsta reza ravan fini rez
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Broj proizvođača 2608636707

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za metal. Usadnik kompleta listova kružne pile.
Speed for Metal − dulji vijek trajanja i brzina rezanja metala zahvaljujući pomlađenom listu pile, smanjenoj debljini lista i optimiranoj geometriji zuba (naizmjenično grubi i agresivni zub).

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu