Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T321BF

Št. art.: 588500 T321BF
Nastavi ceno 5 kos (3,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 2,5-6
  • Kovinski profil (odprt): < 65
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,0 mm
Dolžina lista 132 mm
Oznaka T321BF
Primernost _T321BF
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 2,5-6 mm
Kovinski profil (odprt) < 65 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 5
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588500 T321BF
EAN/GTIN 3165140597012
Številka proizvajalca 2608636707
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage za kovino. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Speed for Metal − največja življenjska doba in hitrost rezanja v kovino zaradi ožjega in tanjšega lista ter optimizirane geometrije ozobja (izmenični togi in agresivni zobje).

Obseg dobave:

5-del.