{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Brúsenie nástrojov | |
Abrazíva | ušlachtilý korund biely | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 80 | |
Špecifikácia | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Tvar | 6 | |
Disk⌀ D. | 100 mm | |
Šírka kotúča T | 50 mm | |
Vŕtanie⌀ H | 20 mm | |
Hrúbka steny W. | 10 mm | |
Hrúbka podlahy E. | 10 mm | |
Typ výrobku | Hrncový brúsny kotúč |
Číslo položky | 597025 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003175682652 | |
Číslo výrobcu | 568265 |