Šlifavimo taurė, keraminė D×T×H (mm) EK80

Prekės Nr.: 597025 EK80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
151 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Specifikacija SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
Disko ⌀ D 100 mm
Disko plotis T 50 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Sienelės storis W 10 mm
Dugno storis E 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597025 EK80
EAN / GTIN 9003175682652
Gamintojo numeris 568265

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurelė su:
Aukštos kokybės korundas, baltas. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.

Privalumai:

Impregnuoti sintetinėmis dervomis, todėl tvirtesnės briaunos.
Impregnuoti sintetinėmis dervomis, todėl tvirtesnės briaunos.

Paskirtis:

Papildomam pjovimo įrankių, pvz.: grąžtų, frezų ir t.t. galandimui Rekomenduojamas aušinamasis šlifavimas su emulsija arba šlifavimo alyva.