Popis:
Tyto PRÉMIOVÉ redukční kroužky se používají pro použití válečků na brusném stojanu. S touto sadou získáte možnost změnit původní průměry otvorů 54 mm na 32, 25, 22, 20, 16, 12 milimetrů. Uzavřená sada redukčních kroužků zjednodušuje rozmanitost nástrojů a šetří tak úložný prostor.
Charakteristika:
- Tvar: Lamelové příslušenství
- Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: PŘÍRUBA LA-SET
- Rozměr (D x H): 54 x 32 mm
- Průměr: 54 mm
- Otvor: 32 mm
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Pro brusný blok
- Různé průměry otvorů
Použitie:
- Redukční kroužky mohou snížit původní průměr vrtání 54 mm na 32, 25, 22, 20, 16 nebo 12 mm
Vhodné pro:
Redukční kroužky mohou zmenšit původní průměr otvoru 54 milimetrů na 32, 25, 22, 20, 16 nebo 12 milimetrů.