Súprava viacúčelových pilníkov 5dielna vo zvinovacom púzdre Sek 3 250

Č. pol.: 517300 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 3
Dĺžka bez pántu 250 mm
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 517300 250
EAN/GTIN 4009215074802
Číslo výrobcu 13552530

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v robustných nylonových rolovacích obaloch.
Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštante vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.
S nárazuvzdornými plastovými držadlami.
Sek 3 = jemný.

Použitie:

Kvalitný pilník na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

Rozsah dodávky:

5-dielna súprava pilníkov s jedným plochým, trojhranným, švorhranným, polguľatým a guľatým pilníkom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely