Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető tokban 3-as vágat 250 mm

Cikkszám: 517300 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 7261

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 3
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7261
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 517300 250
EAN / GTIN 4009215074802
Gyártó száma 13552530

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, robusztus, felgöngyölhető nylon tokban szállítjuk.
A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.
Ütésálló műanyag nyéllel.
3-as vágat = simító

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Tartalom:

5 darabos reszelőkészlet, 1–1 lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek