Súprava pílových listov pre mečové píly 960G

Č. pol.: 588735 960G
Nastavte cenu 5 ks (15,73 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: drevo s kovom
  • Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami): <175
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 2,5 mm
Dĺžka listu 225 mm
Označenie 960G
Zhoda _960G
optimalizované pre materiál drevo s kovom
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) <175 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 5
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588735 960G
EAN/GTIN 082472210897
Číslo výrobcu 21089960GR

Popis

Prevedenie:

Agresívny, ohnutý listovitý dizajn s tažiskom optimalizovaným na rýchle pílenie. Dlhšia životnost vdaka povrchovej úprave TiN.

Rozsah dodávky:

5-dielne
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka