• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de hojas de sierra de sable 960G

Número de artículo: 588735 960G
Establecer precio 5 Unidad (11,96 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Madera con metal
  • Grosor placa (madera con inclusiones de metal): < 175
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto)

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 2,5 mm
Longitud hoja 225 mm
Denominación 960G
Uso _960G
Optimizado para material de trabajo Madera con metal
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 175 mm
Tipo de corte Corte recto rápido (basto)
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588735 960G
EAN / GTIN 082472210897
Número del fabricante 21089960GR

Descripción

Ejecución:

Diseño de la hoja curvado, agresivo con punto central optimizado para aserrado más rápido. Duración más larga gracias a revestimiento de TiN.

Volumen de suministro:

5 piezas
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra