Frézovaný pilník, plochý, hrubý, Dĺžka bez pántu: 250mm

Č. pol.: 519110 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: A
  • Štandard: DIN 7264

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti hrubý
Rezná vzdialenosť cca 3 mm
Tvar A
Prierez 26×7 mm
Dĺžka bez rybolovu 250 mm
Štandard DIN 7264
Pre materiál ľahké a mäkké kovy, plasty, drevo, rohovina, koža atď.
Typ výrobku Frézovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 519110 250
EAN/GTIN 2050001696199

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Frézované pilníky sa vyznačujú mimoriadnou ostrosťou ich úplne frézovaných ostrí a optimálne tvarovaných komôr na triesky. Takto budú bezpečne odvádzané aj triesky z mäkkého materiálu a mastiva. Žiadne upchávanie.
Ploché, 3-stranne frézované.