• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Univerzálny brúsny čistič, sada 3-dielne

Č. pol.: 557670
Nastavte cenu 3 ks (4,45 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny klát

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557670
EAN/GTIN 4045197297303

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Flexibilný ručný brúsny klát, s úplne prestúpeným elasticky viazaným brúsnym zrnom (vysoká životnosť, možné úplné vyčerpanie). Vďaka väzbe s otvorenými pórmi sa brúsne teliesko nikdy nezanáša. Vhodné na mokré a suché brúsenie. Vodotesné a odolné voči olejom.
Cenovo výhodné prevedenie s korundom (A).
Sortiment, obsahujúci po jednom brúsnom čističi č. 557660 hrubý/stredný/jemný.

Použitie:

Univerzálne na čistenie, leštenie, vyhladzovanie, matovanie a brúsenie všetkých materiálov.

Poznámka:

Voda, petrolej, pasty alebo podobné prísady zvyšujú účinok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely