Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw uniwersalnych myjek szlifierskich 3 elementy

Nr art.: 557670

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klocki do szlifowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557670
EAN / GTIN 4045197297303
Numer producenta 557670
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.
Korzystna cena z korundem (A).
Zestawskładający się z gąbek nr 557660, grubej / średniej / drobnej (po jednej).

Zastosowanie:

Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.

Wskazówka:

Stosowanie wody, nafty, past itp. zwiększa skuteczność.