Universal-slipklotssats Slipklots, sats med 3 delar

Art-nr: 557670
Ange pris 3 st. (SEK 53,22 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
609 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Slipklots

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557670
EAN/GTIN 4045197297303

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.
Prisvärt utförande med normalspiral.
Sats bestående av vardera en slipklots nr 557660 grov/medel/fin.

Användningsdata:

Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.

Anmärkning:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser höjer slipeffekten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar