{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Prevedenie | 6 A medium | |
maximálne otáčky | 22 000 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 554061 180/6 | |
EAN/GTIN | 4067263290766 |