{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Actirox | |
Brusivo | ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 80 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | Hliník; INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566444 80 | |
EAN/GTIN | 4018875586013 | |
Číslo výrobcu | 758601 |