Fíbrový kotúč Actirox AF 890 (CER) 60

Č. pol.: 566444 60

Porovnanie cien:

  • Od 1
    6,87 €
  • Od 50
    5,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Hliník; INOX
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Actirox
Brusivo ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 60
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 180 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál Hliník; INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566444 60
EAN/GTIN 4018875585566
Číslo výrobcu 758556

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Špičkový typ vláknitých kotúčov VSM Actrirox AF 890 s najvyšším a najagresívnejším brúsnym výkonom. Chladný rez a vynikajúca životnosť.
Typ zrna: 100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.