Prevedenie:
Značka: Xtract™
Barva: červená
Typ výrobku: Záložní podložka
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 152,4 mm
Popis:
Podložky 3M Xtract™ drží kotouč 3M Xtract (prodává se samostatně) a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přizpůsobivost a pružný okraj. Součást řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce vysávat prach z obrobku, čímž se zvyšuje životnost a produktivita nástroje. Podložka má zúžený okraj, který je ideální pro zdrsnění nebo smíchání, aby lakovaná plocha odpovídala zbytku obrobku.
Charakteristika:
Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje vynikající odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí.
Pěna se střední hustotou poskytuje určitou míru přizpůsobivosti pro broušení povrchu
Zúžená hrana je vhodná zejména v případech, kdy je vyžadována flexibilita pro zdrsnění nebo smíchání lakované plochy.
Vnější závity jsou kompatibilní s odpovídajícími vnitřními závity orbitálních a rotačních brusek (1/4-20 pro 3palcové rotační brusky nebo 5/16-24 pro 5 a 6palcové rotační brusky).
Upínací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotouče a optimalizuje životnost nástroje.