Prevedenie:
Značka: Xtract™
Barva: žlutá
Typ výrobku: Záložní podložka
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 127,0 mm
Popis:
Podložky 3M Xtract™ drží kotouč 3M Xtract (prodává se samostatně) a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přizpůsobivost a pružný okraj. Jsou součástí řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce vysávat prach z obrobku, čímž se zvyšuje životnost a produktivita nástroje. Podložka má zúžený okraj, který je ideální pro zdrsnění nebo smíchání, aby lakovaná plocha odpovídala zbytku obrobku.
Charakteristika:
Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
Pěna střední hustoty poskytuje určitý stupeň přizpůsobivosti pro broušení povrchu
Zúžený okraj je ideální, když je potřeba flexibilita pro zdrsnění nebo smíchání lakované plochy
Vnější závity jsou kompatibilní s odpovídajícími vnitřními závity na orbitálních a náhodných orbitálních bruskách (1/4-20 pro 3palcové náhodné orbitální brusky nebo 5/16-24 pro 5 a 6palcové náhodné orbitální brusky).
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje životnost nástroje.