3M™ Hookit™ čistilna brusilna podloga, 89925

Št. art.: 7100278691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100278691
EAN/GTIN 00638060899250
Številka proizvajalca 7100278691
L-število L51710 1779

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Xtract™
Barva: rumena
Vrsta izdelka: rezervna ploščica
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 127,0 mm

Opis:

3M Xtract™ nosilne blazinice držijo 3M Xtract disk (naprodaj ločeno) in so primerne za aplikacije, ki zahtevajo prilagodljivost in prilagodljiv rob. So del serije ploščic 3M Xtract, ki so zasnovane za optimalno odsesavanje prahu. Podporne blazinice omogočajo odsesavanje prahu z obdelovanca s strani odsesovalne enote, kar izboljša življenjsko dobo orodja in produktivnost. Podloga za podlago ima koničast rob, ki je idealen za hrapavost ali mešanje, da se pobarvano območje ujema s preostalim delom obdelovanca.

Lastnosti:

Patentirana perforacija z več luknjami 3M Xtract™ zagotavlja izjemno dobro odsesavanje prahu, preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
Pena srednje gostote zagotavlja stopnjo prilagodljivosti za površinsko brušenje
Stožčasti rob je idealen, kadar je potrebna prilagodljivost za grobo obdelavo ali mešanje pobarvanega območja
Zunanji navoji so združljivi z ustreznimi notranjimi navoji na orbitalnih in naključnih orbitalnih brusilnikih (1/4-20 za 3-palčne naključne orbitalne brusilnike ali 5/16-24 za 5 in 6-palčne naključne orbitalne brusilnike)
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo diska in optimizira življenjsko dobo orodja